シンワ測定
鶴亀シルバー尺6 鶴亀
大工さん、建築関係の方に最適。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。
大きく読み取りやすい目盛数字。
精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない
長さの許容差/全長±0.2mm
長枝(mm)
520
短枝(mm)
260
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.4
材質
ステンレス
形状
角厚
質量(g)
91
表目盛 長枝
外目盛/尺6
表目盛 短枝
外目盛/8寸
裏目盛 長枝
外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ
裏目盛 短枝
外目盛/8寸、内目盛/丸目
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
520(260)×15×1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10240307
10596
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください