シンワ測定
シルバー尺5 大工用
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。
外角基点の内側目盛が付いています。表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。
精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない
長さの許容差/全長±0.2mm
用途
各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)
485
短枝(mm)
242.5
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.0
材質
ステンレス
形状
同厚
質量(g)
82
表目盛 長枝
外目盛/1尺5寸、内目盛/1尺
表目盛 短枝
外目盛/7.5寸、内目盛/7寸
裏目盛 長枝
外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ
裏目盛 短枝
外目盛/7.5寸、内目盛/丸目
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
485(242.5)×15×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10240291
10590
¥
3,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください