曜日別特売

シルバー尺5 重宝

シルバー尺5 重宝 - シンワ測定シルバー尺5 重宝 - シンワ測定シルバー尺5 重宝 - シンワ測定シルバー尺5 重宝 - シンワ測定シルバー尺5 重宝 - シンワ測定シルバー尺5 重宝 - シンワ測定

外目盛と同じ外角基点目盛が内側にも付いています。

精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない
長さの許容差/全長±0.2mm
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)485短枝(mm)242.5幅(mm)15厚さ(mm)1.4材質ステンレス形状角厚質量(g)86表目盛 長枝外目盛/1尺5寸、内目盛/1尺表目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/7寸裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ裏目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/丸目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(242.5)×15×1.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1024023710371
6,100
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする