曜日別特売

曲尺 広ピタ シルバー

曲尺 広ピタ シルバー - シンワ測定曲尺 広ピタ シルバー - シンワ測定曲尺 広ピタ シルバー - シンワ測定

適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。
逆目盛が入っているので左右どちらからでも測定でき、深さ測定もできます。
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺幅(mm)20厚さ(mm)1.0仕様赤数字入形状同厚目盛表裏同目 内目盛端面基点直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長枝(mm)
短枝(mm)
測定範囲
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7951364910034(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット52026050cmステンレス115
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951513710034(英語版一般校正証明書付)1セット52026050cmステンレス115
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68535932106001本5152581尺6寸ステンレス113
4,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
5581046610034(校正証明:一般)1本52026050cmステンレスSUS420J2115
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
10240221100341本52026050cmステンレス115
4,660
取扱い終了
5581185710600(校正証明:一般)1本5152581尺6寸ステンレス113
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6853593210600685358871045610600 曲尺厚手広巾 シルバー シンワ測定 68535887曲尺厚手広巾 シルバーシンワ測定1本
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5581046610034(校正証明:一般)292076241003610034(校正証明:一般) 曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS シンワ測定 29207624曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JISシンワ測定1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする