曜日別特売

スピードコントローラー

スピードコントローラー - 神沢スピードコントローラー - 神沢
(1件のレビュー)

電動工具の回転速度を制御することができる。
便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。
電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。
トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。
減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。

電流(A)15電圧(V)100回転数0~80% 直結時は100%ヒューズブレーカー最大負荷(W)1500内容量1個
注意
※本制御器の最大負荷1500Wを超えない範囲でご使用ください。本器はAC100V用です。
※単相直巻整流子モーター(ブラシ付きモーター)以外の機器には作動しません。
※ご使用の電動機器が異常に加熱したり、焼けるような臭いを感じた時には速やかに本器の使用を中止してください。
※メインボリュームを「LOW」に合わせた際、使用機器によっては回転しない場合があります。これは異常ではありません。ボリュームを時計方向に回していくと回転を始めます。
※上記のような場合、電動工具及び電動機器等に電気を通したまま絶対に放置しないで下さい。
不用意に長時間停止させると、モーター部が過熱して過大電流が流れる恐れがありますので、必ずの電源スイッチをOFFにして電源コンセントからプラグを抜いて下さい。
※低速回転の場合、「カタッカタッ」と音がすることがありますが、これは本器のフィードバック制御の特徴であり、異常ではありません。
※回転数は周囲温度、電動機器の仕様により変化します。
※ウインチ・ホイスト等、危険の伴う機器には使用しないで下さい。
※地域によりラジオ等の電波受信器にノイズが入る事があります。
※本器1台につき電動機器1台の使用です。
※本器は減速専用です。加速させることはできません。
※作業終了時には必ず、使用機器の電源がOFFになっていることを確認してからプラグを本器コンセントから抜いてください。
※たこ足配線での作業はしないでください。
※ブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」以外では作動しません。
電子制御回路を搭載したブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」付の一部の電動工具では作動しないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10247167K-15R
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スピードコントローラーの使い方
この動画は、5が参考にしています。
K-15S K-15R スピードコントローラー 検証編 これにはつかえるの??
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: チップソーの回転制御

コントローラーの稼働範囲と表示にずれがあり不便。制御する側へスイッチを切り替えると直より80%減になるのならコントロール部MAXで80%の表示の方が判りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする