STANLEY(スタンレー電気)
シングル球G23/BA15s 12V
用途
バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
G23
適合
一般
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05839732
A4325
15
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
05839741
A4327
20
¥
2,200
取扱い終了
05839757
A4329
25
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください