曜日別特売
(17件のレビュー)
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
ガラス球形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05483116A4174Dクリア5G18
1,900
989
1,088(税込)
当日出荷
05839951A4123WAクリア7.5G18
2,500
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
05839942A4123Wクリア8G18
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05483107A4125クリア10G18
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05839976A4129クリア20G18
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
36642076A4125Y10G18Y
5,600
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
34568125A4128Aクリア15G18
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品 交換用電球 12V シングル G18 交換用電球 12V シングル S25 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 交換用電球 12V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式 G18 S25 S25 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s BAY15d
クリア クリア アンバー クリア
定格電圧(V) 12 12 12 12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05483107
2023-08-17
用途: バイクのウインカー球

なかなか見つからない部品で、いつ切れるか分からないので
バイクの備え付け部品と自宅に保管用と10個単位で購入してます。
凄く助かります。

対象商品 : 05483107
2023-09-16
用途: 自働車用交換用電球として

メーカー品の商品なので何の問題もなく使えます。商品として満足です。

対象商品 : 05483116
2023-01-18
用途: 車幅灯の交換作業。

スタンレーなので品質の心配は無いので良いです。
怪しい中国製の輸入品は短期間で切れますんで、車両の電球はメーカー品に限ります。

対象商品 : 05483116
2023-02-25
用途: メンテナンス作業

安価です。交換して、一週間ですので耐久性はこれから検証します。

対象商品 : 05839976
2007-03-30
用途: バックランプ用交換球
株式会社サンクラフト

このサイズはなかなか店頭にもないので助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 05483107
2020-10-07
用途: バイクのウインカー
サービス業

バイクのウインカーの球が切れやすいので10個入れを注文しました。次の日に届いたのでびっくりしました。早くてやすいのでとても助かります。

対象商品 : 05839976
2020-05-23
用途: 農機具修理

ホームセンター店頭在庫の無い商品ですが 早急に手に入り助かりました。

対象商品 : 05483107
2020-03-16
用途: ベスパ のテールランプ用に
倫's ラボラトリー

6vのバイクに使用してますが、とても明るく長持ちするので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする