曜日別特売

コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)

コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) - ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱) - ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱) - ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱) - ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱) - ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱) - ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱) - ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱) - ファスリンク
(56件のレビュー)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。

仕上ユニクロ
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
径(Φmm)
全長L(mm)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10923866AC-25 全1箱(2000本)M3.83.825全ネジ
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10923875AC-28 全1箱(1900本)M3.83.828全ネジ
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10923884AC-32 全1箱(1800本)M3.83.832全ネジ
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10923893AC-38 全1箱(1500本)M3.83.838全ネジ
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10923902AC-41 全1箱(1400本)M3.83.841全ネジ
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10923911AC-45 全1箱(1100本)M3.83.845全ネジ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10923927AC-41 半1箱(1400本)M3.83.841半ネジ
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10923936AC-45 半1箱(1100本)M3.83.845半ネジ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10923945AC-51 半1箱(1000本)M3.83.851半ネジ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35628275AC-51 全1箱(1000本)M3.83.851全ネジ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10923954AC-57 半1箱(900本)M3.83.857半ネジ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10923963AC-65 半1箱(500本)M4.24.265半ネジ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10923972AC-75 半1箱(400本)M4.24.275半ネジ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10923981AC-90 半1箱(200本)M4.54.590半ネジ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10923997AC-100 半1箱(160本)M4.54.5100半ネジ
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10922597AC-120 半1箱(150本)M4.84.8120半ネジ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10281476AC-25 全1箱(2000本)-3.825全ネジ
3,000
取扱い終了
代替品有
10281494AC-32 全1箱(1800本)-3.832全ネジ
3,000
取扱い終了
代替品有
10281485AC-28 全1箱(1900本)-3.828全ネジ
3,000
取扱い終了
代替品有
10281503AC-38 全1箱(1500本)-3.838全ネジ
3,000
取扱い終了
代替品有
10281512AC-41 全1箱(1400本)-3.841全ネジ
3,000
取扱い終了
代替品有
10281616AC-57 半1箱(900本)-3.857半ネジ
2,500
取扱い終了
代替品有
10281582AC-41 半1箱(1400本)-3.841半ネジ
3,000
取扱い終了
代替品有
10281591AC-45 半1箱(1100本)-3.845半ネジ
2,500
取扱い終了
代替品有
10281607AC-51 半1箱(1000本)-3.851半ネジ
2,500
取扱い終了
代替品有
10281625AC-65 半1箱(500本)-4.265半ネジ
2,000
取扱い終了
代替品有
10281634AC-75 半1箱(400本)-4.275半ネジ
2,000
取扱い終了
代替品有
10281643AC-90 半1箱(200本)-4.590半ネジ
2,000
取扱い終了
代替品有
10281652AC-100 半1箱(160本)-4.5100半ネジ
2,600
取扱い終了
代替品有
10281537AC-51 全1箱(1000本)-3.851全ネジ
2,500
取扱い終了
10281521AC-45 全1箱(1100本)-3.845全ネジ
2,500
取扱い終了
10281555AC-65 全1箱(500本)-4.265全ネジ
2,000
取扱い終了
10281546AC-57 全1箱(900本)-3.857全ネジ
2,500
取扱い終了
10281564AC-75 全1箱(400本)-4.275全ネジ
2,000
取扱い終了
10281573AC-90 全1箱(200本)-4.590全ネジ
2,000
取扱い終了
10281661AC-120 半1箱(150本)-4.8120半ネジ
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10281476AC-25 全10923866AC-25 全AC-25 全 コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 10923866コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク1箱(2000本)
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
10281494AC-32 全10923884AC-32 全AC-32 全 コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 10923884コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク1箱(1800本)
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
10281485AC-28 全10923875AC-28 全AC-28 全 コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 10923875コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク1箱(1900本)
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
10281503AC-38 全10923893AC-38 全AC-38 全 コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 10923893コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク1箱(1500本)
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
10281512AC-41 全10923902AC-41 全AC-41 全 コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 10923902コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク1箱(1400本)
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
10281616AC-57 半10923954AC-57 半AC-57 半 コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 10923954コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク1箱(900本)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
10281582AC-41 半10923927AC-41 半AC-41 半 コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 10923927コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク1箱(1400本)
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
10281591AC-45 半10923936AC-45 半AC-45 半 コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 10923936コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク1箱(1100本)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
10281607AC-51 半10923945AC-51 半AC-51 半 コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 10923945コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク1箱(1000本)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
10281625AC-65 半10923963AC-65 半AC-65 半 コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 10923963コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク1箱(500本)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
10281634AC-75 半10923972AC-75 半AC-75 半 コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 10923972コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク1箱(400本)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
10281643AC-90 半10923981AC-90 半AC-90 半 コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 10923981コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク1箱(200本)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
10281652AC-100 半10923997AC-100 半AC-100 半 コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 10923997コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク1箱(160本)
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 木工
ワンテッド有限会社

特に問題なく使える。このサイズは2×4材の木工に多く使うので安価なのが良い。

対象商品 : 10923911
2023-06-29
用途: 木箱を作る時
株式会社新日本創研

価格のコストパフォーマンスがよい。ただ頭がドリルビットでやる場合潰れてしまう時があるので強度があるともっとよい

3が参考にしています
対象商品 : 10923902
2024-04-13
用途: DIY用に
卸売・小売業

しっかり固定したくてこの品にしましたが、正解でした。箱買いはやはりお得ですね

1が参考にしています
対象商品 : 10923902
2023-01-17
用途: インパクトを使用した屋内作業

ビスの食いつきも良く 強度的にも問題なく使用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 10922597
2022-06-29
用途: ミシン糸収納
サービス業

ミシンで大量に縫うため 縫い糸はコーン巻きばかり一目で見渡せるように
内側から断熱した内壁は野地板張りなのでこの長いビスを打ってミシン糸を横向きに刺してます。満足です 町で売ってない長いビスで落ちてきません。

1が参考にしています
対象商品 : 10923972
2022-05-26
用途: 木枠組立時
中原建設株式会社建設業・工事業

インパクトですこし締めすぎると頭がすぐに取れます。
強度が少し弱いのか。

2が参考にしています
対象商品 : 10923963
2022-05-18
用途: 通常の木工作業に使用しています。
教育・研究機関

徳用と言うことで価格面から選びました。沢山、気軽に使えて便利です。

対象商品 : 10923945
2021-03-24
用途: 仕事で
NINE

51のビスは半ネジが売ってない所が多いので助かります。
問題なく使えてます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
4194:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする