曜日別特売

細ビス(三価クロメート)

細ビス(三価クロメート) - ファスリンク細ビス(三価クロメート) - ファスリンク細ビス(三価クロメート) - ファスリンク細ビス(三価クロメート) - ファスリンク細ビス(三価クロメート) - ファスリンク細ビス(三価クロメート) - ファスリンク細ビス(三価クロメート) - ファスリンク細ビス(三価クロメート) - ファスリンク
(5件のレビュー)

カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。

仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
注意
※三価クロメート=外観色はユニクロ(シルバー)に 近いものとなります
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
径(Φmm)
全長L(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17828362AF-50 徳1箱(1000本)M3.33.35035
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
17828378AF-65 徳1箱(700本)M3.73.76545
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
17828292AF-50 小1箱(500本)M3.33.35035
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17828247AF-25 小1箱(1000本)M3.33.32516
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17828265AF-35 小1箱(800本)M3.33.33522
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17828326AF-65 小1箱(350本)M3.73.76545
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17828256AF-30 小1箱(900本)M3.33.33020
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17828432AF-45 徳1箱(1200本)M3.33.34532
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
17828414AF-35 徳1箱(1600本)M3.33.33522
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
17828423AF-40 徳1箱(1400本)M3.33.34026
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
17828448AF-55 徳1箱(900本)M3.73.75540
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
17828274AF-40 小1箱(700本)M3.33.34026
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17828283AF-45 小1箱(600本)M3.33.34532
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17828387AF-75 徳1箱(500本)M3.73.77552
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
17828344AF-75 小1箱(250本)M3.73.77552
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17828308AF-55 小1箱(450本)M3.73.75540
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17828317AF-60 小1箱(400本)M3.73.76040
オープン
1,798
1,978(税込)
完売
17828396AF-25 徳1箱(2000本)M3.33.32516
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
17828405AF-30 徳1箱(1800本)M3.33.33020
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
17828466AF-90 徳1箱(360本)M3.93.99060
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
17828353AF-90 小1箱(180本)M3.93.99060
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17828335AF-70 小1箱(300本)-3.77050
2,000
取扱い終了
代替品有
17828457AF-70 徳1箱(600本)-3.77050
3,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17828335AF-70 小10953336AF-70 小AF-70 小 細ビス(クロメート) ファスリンク 10953336細ビス(クロメート)ファスリンク1箱(300本)
1,798
税込1,978
表面処理が異なります。
17828457AF-70 徳35628564AF-70 徳AF-70 徳 細ビス(クロメート) ファスリンク 35628564細ビス(クロメート)ファスリンク1箱(600本)
3,298
税込3,628
表面処理が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17828326
2021-04-20
用途: 建築工事
株式会社志賀工務店建設業・工事業

他で買うよりも、安価でとても助かっています。
早いのもありがたいし、安い日を狙って買えるので、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 17828274
2020-08-27
用途: 木工

われずらく使いやすい。長さの種類も豊富で重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 17828283
2020-05-20
用途: 家具製造
家具工房 栗山製造業

問題なく使えます。もう少し安くしてもらえると、もっと良いのですが…

1が参考にしています
対象商品 : 17828292
2016-10-25
用途: 棚の作製に使用

SP材を使用した棚を作る際に使用。
他のコースレッドでは割れてしまう事が多いが、
このコースレッドは割れなくてよい。

1が参考にしています
対象商品 : 17828362
2016-05-29
用途: 木工時
不動産業

問題ありません。
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
4118:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする