曜日別特売

ステンレス コーススレッド ラッパ頭

ステンレス コーススレッド ラッパ頭 - ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭 - ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭 - ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭 - ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭 - ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭 - ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭 - ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭 - ファスリンク
(40件のレビュー)

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。

材質ステンレスSUS
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
径(Φmm)
全長L(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10281871AC-25S1箱(1000本)M3.83.82519
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
10281887AC-28S1箱(1000本)M3.83.82822
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
10281896AC-32S1箱(1000本)M3.83.83226
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
10281905AC-38S1箱(700本)M3.83.83832
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
10281914AC-41S1箱(500本)M3.83.84135
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
10281923AC-45S1箱(500本)M3.83.84539
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
10281932AC-51S1箱(500本)M3.83.85145
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
10281941AC-57S1箱(400本)M3.83.85751
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
10281957AC-65S1箱(300本)M4.24.26543
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
10281966AC-75S1箱(200本)M4.24.27550
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10281975AC-90S1箱(200本)M4.54.59060
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
35628582AC-120S1箱(120本)M4.84.812070
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
10809872AC-28S1箱(1000本)-3.82821
7,350
取扱い終了
10809881AC-75S1箱(200本)-4.27540
4,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 鋼板止め
建設業・工事業

ガルバ鋼板止めに使用しております。 主に横葺きの時使用しておりますがザラ板でも合板でも効きが良く尚且つステンレスなので頑丈で非常に耐久性があります。
鋼板の横葺きは水密性が縦葺き比べると低くジョイント部分とかから雨水が漏れてるケースが多いのは横葺きの宿命なのでそこは濡らしてもサビないようステンレスビス使ったり高耐なルーフィング使用して劣化を回避します。
基本的にビスでも釘でもステンレス製品使わないのと20-30年なんて持たないので板金の時も陶器瓦時もステンレスビス使ってます。

対象商品 : 10281957
2022-10-14
用途: ウッドデッキの固定
株式会社斉藤建築

ウッドデッキなので、ステンレス製ビスを使いました。小袋に入っているので、残数を管理するのに、楽で良いです。

対象商品 : 10281941
2021-06-16
用途: 塩害の強い地域での板の固定に使用
朝井生涯スポーツ研究所

強度が非常に強く、木ねじの頭の形状が崩れないので100%近く使用できロスが無い。良く出来た木ねじ。

対象商品 : 10281975
2021-03-18
用途: デッキの製作

約600本使いましたが大変スムーズに使用できました。

対象商品 : 10281896
2020-08-27
用途: 外壁スレート取付時
建設業・工事業

取付材t15W45L500に、スレートを釘で打込むと、取付材の剛性不足で折れ曲がり、釘がバウンドして打ち込めないので、電動ドリルで今回のSUSビスをうまくネジ込めれた。

対象商品 : 10281905
2020-03-12
用途: 木材への部品取り付け用
有限会社 アグ・キー

100本ずつ小袋に入っており、現場でも使いやすく便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 10281905
2019-06-06
用途: DIY用

沿岸部の屋外で使用していますが、とりあえず1年間はサビていません。若干の変色がある程度で、良い商品だと思います。価格も安価で助かります。

対象商品 : 10281914
2019-02-13
用途: 木工製品のビス止め
ひだまりサービス業

ファスリンクのステンレスコーススレッドは錆びないので、使い勝手が良いです。また、全ネジのため木を繋ぐ力が大きいのが利点。
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
3177:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする