●LAN用機器収納ボックスです。
●設置方法として、床面・壁面共に可能です。
●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。
床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。
●セキュリティ強化のための鍵付きです。
●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。
●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。
●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです)
●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~