曜日別特売

ステンVP立バンド

ステンVP立バンド - アカギステンVP立バンド - アカギステンVP立バンド - アカギステンVP立バンド - アカギステンVP立バンド - アカギステンVP立バンド - アカギステンVP立バンド - アカギステンVP立バンド - アカギ
(41件のレビュー)

VP管用の提灯式立バンド

材質SUS304種類立バンド内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法P(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1026391510352-00111825456.02012.51.010
オープン
339
373(税込)
当日出荷
1026392410352-00262225456.02012.51.015
オープン
339
373(税込)
当日出荷
1026393310352-00452625456.02012.51.020
オープン
369
406(税込)
当日出荷
1026394210352-00503225456.02012.51.025
オープン
359
395(税込)
当日出荷
1026395110352-01723825456.02012.51.030
オープン
419
461(税込)
当日出荷
1026396710352-01874825456.02012.51.040
オープン
439
483(税込)
当日出荷
1026397610352-01916025456.02012.51.050
オープン
499
549(税込)
当日出荷
1026398510352-00987632456.02012.51.065
オープン
789
868(税込)
当日出荷
1026399410352-01158932456.02012.51.075
オープン
799
879(税込)
当日出荷
1026400310352-012011432456.02012.51.0100
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
3492633310352-013414032558.02716.02.0125
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
3492634210352-014916532558.02716.02.0150
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: ちょっとしたDIY

使用用途は塩ビ管掴みでは無いですが、近場のホームセンターには、メッキのものしかなく、ステンレス製を探していた。

対象商品 : 10263967
2024-08-21
用途: ちょっとしたDIY

スチールにめっきしたものは近場のホームセンターでも入手可能だが、ステンレスとなるとなかなか入手が難しいので助かった。

対象商品 : 10264003
2023-07-26
用途: 支持金物交換
株式会社PRIZE

蝶番式の物も使用する事有るが、外観に見える所では美観拘っている設計士には
こちらの無しの方がスマートに見えるので好評である。

対象商品 : 10263915
2023-01-01
用途: 質感良いです。

ステンレス製で、パイプへのフィット感や質感もよく重宝しています。

対象商品 : 10263985
2022-11-19
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ハーレーなどのマフラーのホルダーに、丁度いい大きさで使えます。

対象商品 : 10263915
2021-12-14
用途: 外構配管の固定作業

外構配管の固定部材に鉄のメッキ品とステンレス製が混在。メッキ品は腐食が進みボロボロで、サビ色の帯が外壁にも出現。ステンレス部分は変化が無いので、全て変えることにしました。
相当高価になると思っていましたが、心配無用な廉価なのでお勧めです。

対象商品 : 10263915
2021-12-25
用途: DIYに活躍します。

品質も良く利用範囲の広い良い商品です。用途に合わせて加工したりして使用しています。

対象商品 : 10263915
2021-11-07
用途: フェスの筋交のジョイントに使用
有限会社SAFETY交通サービス業

パイプに取り付けの時のジョイントに使用しましたがものはしっかりしていて頑丈です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする