ガストーチ

ガストーチ - Sakae Fuji(栄製機)

DIY向け多目的ガストーチ。

用途接着剤の剥離や樹脂加工品の表面仕上げ等。付属品ガスカートリッジR200質量(g)510外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×32×48(本体のみ)火炎温度(℃)約1400火口径(mm)Φ20火炎の長さ(mm)200~250熱量(kw)2.7燃焼時間(分)約70火炎形状集中炎適用可能カートリッジHP200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10279351BT-601
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする