ヒサゴ
レーザプリンタ用帳票 (給与)明細書
封筒にいれたとき、透けないように裏に地紋が入っています。
サイズ
A4タテ
面付
2
サイズ(mm)
210×297
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×148.5
適合プリンタ
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10264667
GB1150
1箱(500枚)
-
¥
16,560
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
73639204
BP1203
1冊(500枚)
0.08
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
73642738
OP1150
1冊(100枚)
0.09
¥
3,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください