ヒサゴ
レーザプリンタ用帳票 納品書(単票)
面付
3
用紙サイズ
A4タテ
サイズ(mm)
A4タテ210×297
アズワン品番
64-8847-82
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×99
適合プリンタ
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
内容量
1箱(500枚)
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認の上ご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10264703
GB1113
¥
16,560
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください