シリコーン シーラント

シリコーン シーラント - 積水フーラー

防カビ剤入りです。
1成分形なので施工が簡単です。
オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。
接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。
プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。

用途
建築用・一般用
ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。
建築物における各種、内・外装の目地シール。
建築金物類における各種、ジョイント部のシール。
浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。
内容量(mL)333主成分シリコーンポリマー伸び(%)390引裂強度(kg/cm)5タックフリータイム(分)20℃:10
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
液色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43270756SSBBL-3331本ブラック
1,298
739
813(税込)
当日出荷
返品不可
43270765SSBLG-3331本ライトグレー
1,298
739
813(税込)
当日出荷
1028491561228143281本(333mL)クリア
オープン
取扱い終了
1028492461222843281本(333mL)ホワイト
オープン
取扱い終了
1028495161222143281本(333mL)グレー
オープン
取扱い終了
1028493361222943281本(333mL)ホワイトブラウン
オープン
取扱い終了
1028494261222243281本(333mL)アイボリー
オープン
取扱い終了
1028496761222643281本(333mL)ニューグレー
オープン
取扱い終了
1028497661222343281本(333mL)ライトグレー
オープン
取扱い終了
1028498561221543281本(333mL)アルミグレー
オープン
取扱い終了
1028499461221643281本(333mL)アンバー
オープン
取扱い終了
1028500361222043281本(333mL)ダークブラウン
オープン
取扱い終了
1028501261221743281本(333mL)ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10284915612281432805842785SR-2096122814328 シリコーンシーラント 8000 セメダイン 05842785シリコーンシーラント 8000セメダイン1本(330mL)
619
税込681
メーカーに違いがあります
10284924612228432805842794SR-2106122284328 シリコーンシーラント 8000 セメダイン 05842794シリコーンシーラント 8000セメダイン1本(330mL)
619
税込681
メーカーに違いがあります
10284951612221432805842776SR-2116122214328 シリコーンシーラント 8000 セメダイン 05842776シリコーンシーラント 8000セメダイン1本(330mL)
619
税込681
メーカーに違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする