カッター 替刃

カッター 替刃 - NTカッターカッター 替刃 - NTカッターカッター 替刃 - NTカッター
(17件のレビュー)
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.38トラスコ品番381-9256質量(g)16アズワン品番65-0499-55適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP内容量1ケース(40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10277653BDC-200P
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10277653
2024-10-30
用途: 切り絵

45℃に加えて30℃を購入しましたが、より曲線を滑らかに切ることができ、また、40枚入りなので切れ味が落ちる前に交換できて重宝しています。

2024-09-03
用途: 切り絵

角度が45度のものに加えて30度も購入しましたが、形に応じて使い分けることで、滑らかな線を切ることができました。

対象商品 : 10277653
2024-06-12
用途: サンプルカッター

いつも通り使用できています。良く切れておりますので満足しております。

対象商品 : 10277653
2022-11-09
用途: ステンドグラス制作
その他業種

細かい型紙切りや細部のテープ処理などに重宝します。今までで最高の切り心地。取り扱いは気をつけないと指を切ってしまうので注意が必要。替え刃なのでエコにも良いです。なかなかホームセンターに行けないのでスペアが頼めるのはとても便利です。配送も早かったです。

対象商品 : 10277653
2022-12-22
用途: ゴムシートの切り抜きに
マルカツ工芸

切れ味抜群で繊細な文字や図柄等、30度の角度がスムーズに切れてとても使いやすいです

対象商品 : 10277653
2021-06-23
用途: 切り絵活動
学校法人星生学園教育・研究機関

授業のクラフト活動の中の切り絵に使用しています。切れ味もよく、頻繁に交換できる安さが良いところです。

対象商品 : 10277653
2020-09-24
用途: 趣味野間切り絵に使用しています。初めてこちらで購入しましたが、発送が早くて助かります。
割烹 梅元飲食業

替刃の角度の種類もいろいろあって、必要な物が選べてよかった。

対象商品 : 10277653
2018-07-05
用途: プラスチック成型品のバリ仕上げ
製造業

薄いバリ仕上げには 重宝します。
耐久性が もう少し欲しい
内容量と 値段で 満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする