曜日別特売

ラピッドステープル

ラピッドステープル - Rapid(ラピッド)ラピッドステープル - Rapid(ラピッド)ラピッドステープル - Rapid(ラピッド)ラピッドステープル - Rapid(ラピッド)ラピッドステープル - Rapid(ラピッド)ラピッドステープル - Rapid(ラピッド)ラピッドステープル - Rapid(ラピッド)ラピッドステープル - Rapid(ラピッド)
(11件のレビュー)

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します

幅(mm)10
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
足長(mm)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1028505519/7(10BOX)1ケース(25000本)7R19E、R23E、R30E、R33E、R13E、R83E、M10Y
オープン
2,188
2,407(税込)
当日出荷
3762805313/9(8BOX)1ケース(20000本)9R23E、R30E、R33E、R13E、R83E、M10Y
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
3762806213/10(8BOX)1ケース(20000本)10R33E、R13E、R83E
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
3762807113/14(8BOX)1ケース(20000本)14R33E、R83E
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
3264730719/71個7R19E、R23E、R30E、R33E、R13E、R83E、M10Y
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10285055
2024-02-29
用途: バイクのシート貼り付け
サービス業

25000本もいらないと思ったが、タッカー素人のため、2回に1回は打ち込みを失敗するので、多すぎるというほどではないみたい。バイクシートのクッションを1から作り直したので、この2週間で500本も使った。強力なステープルで大満足。

対象商品 : 10285055
2019-12-20
用途: 商品の養生でブルーシートをとめる
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで売ってないのがつらい、送料が負担です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 10285055
2019-12-02
用途: 防水シートの留め付け
株式会社高田建材

防水シートの留め付けにいつも使っています
ありがとうございます。

対象商品 : 10285055
2020-02-22
用途: 椅子の補修
やまぐち屋飲食業

同じメーカーのタッカーを使用しているため問題はありませんでした。

対象商品 : 10285055
2018-12-09
用途: シート張り

他の方と同様、MonotaROパワーハンドタッカー用と間違えた。
購入当時タッカーの適合がわからなかった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
記載されている適合機種のタッカーをお使いいただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 10285055
2017-10-08
用途: 断熱材
ウッドデザインワークス

しっかりくいつき留めれます。できればばら売りしてください。

対象商品 : 10285055
2017-08-25
用途: ガムテープの補強にしようしている
個人のお客様

使用しているケースが少ないので判断はしずらいが、通常規格との違いが少なければ、買得だったといえる。

対象商品 : 10285055
2016-09-30
用途: ルーフィング止メ
有限会社 中国ユニティ

昔からの使用で満足してます。
針が木に面まで入ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする