ニッサチェイン
マンテルチェーン
仕上がりの美しさと扱いやすさ
材質
SWRM6
長さ(m)
30
表面処理
クローム
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
線径(Φmm)
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31258808
IM20
82/m
2
8.9
40
3.4
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
10280812
IM20
82/m
2.0
8.9
40.0
3.4
¥
5,400
取扱い終了
10280821
IM18
64/m
1.8
8.5
30.0
3.0
¥
5,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください