曜日別特売

ビクターチェーン

ビクターチェーン - ニッサチェインビクターチェーン - ニッサチェイン

複雑な形状で強度を大幅に向上

長さ(m)30材質SWRM6表面処理ユニクロ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
線径(Φmm)
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31258835IV20-UC86/m228605.5
5,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10280855IV2086/m2.028.060.05.5
3,600
取扱い終了
10280864IV1868/m1.826.450.05.5
3,300
取扱い終了
10280873IV1442/m1.421.220.04.5
2,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする