ニッサチェイン
三つ組チェーン
チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプ
材質
SWRM6
表面処理
ユニクロ
長さ(m)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
線径(Φmm)
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31258738
IJ13 UC
36/m
1.3
14
2
4.4
9.9
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10280882
IJ16
50/m
1.6
14.8
4.0
5.0
18.2
¥
1,900
取扱い終了
10280891
IJ13
36/m
1.3
14.0
2.0
4.4
9.9
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください