リンクCタイプチェーン

リンクCタイプチェーン - ニッサチェインリンクCタイプチェーン - ニッサチェインリンクCタイプチェーン - ニッサチェインリンクCタイプチェーン - ニッサチェインリンクCタイプチェーン - ニッサチェイン

取り外しが楽で加工も容易

材質SWRM6表面処理ユニクロ内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
線径(Φmm)
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31258747IL16 UC360-331840/m1.616.86
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31258756IL20 UC360-332664/m226.57
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
31258765IL23 UC360-334283/m2.330.610
4,200
3,788
4,167(税込)
当日出荷
返品不可
31258774IL26 UC756-1261104/m2.632.510
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10280916IL26756-1261104/m2.632.510.0
2,850
取扱い終了
10280925IL23360-334283/m2.330.610.0
2,400
取扱い終了
10280934IL20360-332664/m2.026.57.0
2,100
取扱い終了
10280943IL16360-331840/m1.616.86.0
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする