曜日別特売

ショートマンテルチェーン

ショートマンテルチェーン - ニッサチェインショートマンテルチェーン - ニッサチェインショートマンテルチェーン - ニッサチェイン

仕上がりの美しさと扱いやすさ

長さ(m)30材質SUS304表面処理電解研磨内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
線径(Φmm)
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31258896SS16N58/m1.65.5502.8
15,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10281013SS16N58/m1.65.550.02.8
14,550
取扱い終了
10281022SS12N35/m1.23.86.02.0
13,860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする