曜日別特売

ボールチェーン

ボールチェーン - ニッサチェインボールチェーン - ニッサチェイン

ねじれない、手触りのよさ

材質SUS305表面処理研磨内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
線径(Φmm)
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31258887SB32355-881916/m3.24.46
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10281074SB32355-881916/m3.24.46.0
9,900
取扱い終了
10281083SB23355-880110/m2.33.14.0
9,360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする