ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10283786 | FH-200 | 32740136 | FH-200N | ![]() | フリーホルソー | 未来工業 | 1本 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
コンパクトで使いやすいが開口径の調整時、ツマミが小さく力が入りにくく、カバーがもう少し下がれば調整しやすいと思う。
以前の物より格段に使い易くなって居ます。防塵クッションはとても良いです。以前はスポンジだったので買い替えて良かったです。
この商品は ボードをあけるには結構いいと思う 充電ドリルでいけるのでよい。ただ本体がもう少し軽くなるとベストいくつも天井の穴を開けていると重い、手が疲れる。厚み調整がができるので良い。
寸法の設定が途中で動いてしまい、何個も穴開けを仕様とすると再度設定し直さなければならずもう少し固定のボルトが緩まないように工夫して下さい。