曜日別特売

スクレーパーY型

スクレーパーY型 - PELICAN(ペリカン)
(3件のレビュー)
刃幅(mm)65全長(mm)約225刃長(mm)約100質量(g)約160内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10278423DX-8
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10278423
2023-05-15
用途: プラント内の泥の剥離ようとして
鉱業

弊社はRCの生産を行っているのですが、湿った材料をホッパーに投函すると、どうしても泥が下部に溜まってくるので、定期的に剥がさなければコビリついてしまうので、その作業用として使用。

対象商品 : 10278423
2023-02-06
用途: コンクリートのバリ取り
製造業

色々とスクレーパーを購入しましたが、コンクリートのバリを除去するのに丁度よい重さがあり力が入りやすいです。

対象商品 : 10278423
2013-07-27
用途: パレット付着の異物除去等

本体が結構大きく重量もあるのでしっかりトルクがかかり異物除去には適しているようですが、価格のわりには刃の材質が悪いのか研いでも思うように異物を除去できないような感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする