曜日別特売

ACアダプター

ACアダプター - カシオ計算機
(3件のレビュー)
対応機種
KL-H50 / H35 / H30 / H25 / H20 / H10 / H7 / H5 / P50 / P40 / P30 / P20 / P10 / P8 / P7 / KL-800シリーズ / KL-500シリーズ
(次の機種は製品に付属:KL-SP10 / H75 / F10 / SA10)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10276095AD-A95100L
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10276095
2021-07-13
用途: ネームランド使用時
製造業

当社で使用しているネームランドのアダプターが断線してしまった為に代替えで購入しました。しかし残念ながら当社にあるネームランド(KL-M40)には差込み口が合わず返品させてもらいました。アダプターの品番がAD-A12090の方はこの商品では対応しておりません。同じネームランド用なのに頻繁に差込み口を変更するのは利用者に不親切だと感じました。

9が参考にしています
MonotaROからの回答

商品の仕様によって、アダプターのタイプは異なります。対応機種に、適合する本体名がございますので、ご選択の際はご参照ください。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 10276095
2018-03-12
用途: ネームランド電源に使用

乾電池で今まで使用しておりしたが電池消耗が激しいので購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10276095
2016-11-17
用途: オイル交換距離表示    名前付け
山西商会自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで良いです 収納に便利 場所をとらないです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする