曜日別特売

スピードハンドルボールポイントレンチ

スピードハンドルボールポイントレンチ - ANEXスピードハンドルボールポイントレンチ - ANEXスピードハンドルボールポイントレンチ - ANEXスピードハンドルボールポイントレンチ - ANEXスピードハンドルボールポイントレンチ - ANEXスピードハンドルボールポイントレンチ - ANEXスピードハンドルボールポイントレンチ - ANEXスピードハンドルボールポイントレンチ - ANEX

素早く回せるスピードハンドル付
ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工)
傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°)
ネジ落下を防止・ネジキャッチ付(対辺8/10mm)
強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10276551HB5-2.52.5M3M5M4M4
830
取扱い終了
返品不可
10276567HB5-33M4M6M5M5
880
499
549(税込)
当日出荷
10276576HB5-44M5M8M6M6
950
取扱い終了
返品不可
10276594HB5-66M8M12・M14M10M10
1,300
取扱い終了
返品不可
10276603HB5-88M10M16M12M12
1,600
取扱い終了
返品不可
10276612HB5-1010M12M18・M20M14・M16M14・M16
2,000
取扱い終了
返品不可
10276585HB5-55M6M10M8M8
1,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする