曜日別特売

ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付

ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付 - ANEXボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付 - ANEX

使いやすいロングタイプ
ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工)
傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°)
ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm)
サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm)
強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。

先端形状ボールポイント付形状L型仕様7本組み、マグキャッチ付寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(7本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10276847HB1007
5,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする