曜日別特売

トレンディーレベル

トレンディーレベル - エビス(水平器)トレンディーレベル - エビス(水平器)トレンディーレベル - エビス(水平器)トレンディーレベル - エビス(水平器)トレンディーレベル - エビス(水平器)

測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。
45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
長強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。

用途多用途用感度(mm/m)0.50=0.0286°内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
精度(mm/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10390511ED-15GTLMB150±1.5=±0.0859°以内
3,750
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
10390527ED-15GTLMR150±1.5=±0.0859°以内
3,750
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
70420239ED-15GTLMB(校正証明:一般)-±1.50=±0.0859°以内
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70420248ED-15GTLMR(校正証明:一般)-±1.50=±0.0859°以内
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする