曜日別特売

ラジオペンチ

ラジオペンチ - TSUNODA(ツノダ)ラジオペンチ - TSUNODA(ツノダ)
(3件のレビュー)

プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。

用途電子機器の組立・修理に。先端先細バネ無し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10387203RP-125140125
2,070
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10387212RP-150161150
1,990
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10387212RP-15014782365OMRPJ-150RP-150 ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 14782365ラジオペンチ 高品質(JIS)モノタロウ1丁
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10387203
2022-02-01
用途: 機械のメンテナンス
新潟機器株式会社建設業・工事業

サイズがちょうどよく使いやすいです。
これで耐久性もよければコスパは良いと思います。

対象商品 : 10387212
2018-02-07
用途: 予想よりサイズが小さかったけど
TwinEight88

物のサイズが予想よりも小さかったのが誤算でしたが使用するには
全く問題無く使えています。

対象商品 : 10387212
2017-01-18
用途: 機械メンテの時
製造業

可もなく不可もなく普通に使えるのでよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする