TSUNODA(ツノダ)
ステンラジオペンチ
特に電子機器の組立・修理に適しています。
全長(mm)
174
先端
先細
呼び寸法(mm)
150
バネ
無し
トラスコ品番
853-5040
質量(g)
120
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
柄幅(mm)
58
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10387535
SR-150DG
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください