曜日別特売

扁平缶用キャップ

扁平缶用キャップ - 瑞穂化成工業扁平缶用キャップ - 瑞穂化成工業扁平缶用キャップ - 瑞穂化成工業扁平缶用キャップ - 瑞穂化成工業扁平缶用キャップ - 瑞穂化成工業扁平缶用キャップ - 瑞穂化成工業
(8件のレビュー)

瑞穂化成工業製の容器専用部品です。

内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10296991No.0180N0180、0181、0182、0183中栓(内蓋)
オープン
26
29(税込)
当日出荷
39117285No.0181C0180、0181、0182、0183外栓(キャップ)
オープン
51
56(税込)
当日出荷
45506054No.0185C0185、0185GY、0185MG外栓(キャップ)
オープン
90
99(税込)
当日出荷
75875877No.0187C0187外栓(キャップ)
オープン
93
102(税込)
当日出荷
62921734No.0194C1920194外栓(キャップ)
オープン
399
439(税込)
当日出荷
459572650313C(扁平缶)0313外栓(キャップ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
459572650313C45506054No.0185C0313C 扁平缶用キャップ 瑞穂化成工業 45506054扁平缶用キャップ瑞穂化成工業1個
90
税込99
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: 蓋が割れた際の交換用
おそうじ研究室

交換できる蓋のお陰で容器が無駄にならなくて良いです。

対象商品 : 45506054
2022-11-05
用途: 洗剤などの保管用として。
サービス業

このサイズのキャップがどこにも無くて探していたところ、モノタロウさんで発見して購入に至りました。サイズはピッタリで満足です。ただ、キャップは入れているものによって割れてきやすいようなんで、何か工夫を期待したいのと、グレー色があれば良かったなと思いましす。

対象商品 : 10296991
2022-10-23
用途: 塗料の塗装皿として

模型に色差しするときの塗料のパレットとして使用しています。模型用塗料であれば、残りが乾燥すればパリッと剥がれるのがミソです。

対象商品 : 10296991
2021-04-30
用途: パーツが入手出来ない古い刈り払い機の自作燃料タンク用
その他業種

同社の1リットル容器を刈り払い機の燃料タンクとして使用していますが
容器が5年経ってもビクともしないのに、中蓋は2シーズンでひび割れます。
もちろん、それは良しとしても、中蓋の入手がHCや量販店で出来ない事が不満でした。
(おかげで、容器ごと購入し燃料取り出し口を移設し使っていました)
しかし、モノタロウでは中蓋のみの取り扱いがあり、予備を含めて購入しました。
消耗品の入手が容易に出来る事がわかり、今後も安心して使えます。

対象商品 : 45506054
2020-05-25
用途: 4lの扁平缶に使用。次亜塩素酸ナトリウムを保管。
医療・福祉・介護関連業

4lの扁平缶に使用。次亜塩素酸ナトリウムを保管していると、必ず蓋だけ傷んできます。他のメーカーのものは使えないので、多めにストックを用意しています。

対象商品 : 45506054
2017-12-17
用途: ポリタンクのキャップが割れたため

このキャップは少し強めに締めると割れる(頭を突き破る)ので、修理用として購入しました。
スペアが売っているのは助かりますが、そもそももう少し強度のある設計で作ってくれると良いと思います。

対象商品 : 45506054
2018-07-19
用途: 送り火行事での点火補助に用いる少量の灯油を約10日間に保管し、携行使用する
財団法人松ヶ崎立正会

3年前に缶本体と本キャップを80セット購入したが、20セットでキャップの頭抜け。社員に相談したが、そもそも材料の灯油耐性が万全ではなく、射出成型時に屈曲計上部分で薄くなり、溶断しやすいとの回答。
最低厚みの大きくなるような設計変更を希望したい。なお、導入前に灯油を封入して半年炎天下暴露させ、減量を計測し、%以下を確認した経過あり。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2014-10-22
用途: 中性洗剤の保管

35個買って2ヶ月で22個破損しましたので追加で購入しました。用途は中性洗剤の保管です。キャップは閉めっぱなしでした。中蓋があるのでキャップと洗剤は接触していませんが、メーカーの説明では界面活性剤に触れると2日で割れることもあるそうです。強度は期待できません。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする