曜日別特売

硬い鋸

硬い鋸 - 木島精工硬い鋸 - 木島精工硬い鋸 - 木島精工
(9件のレビュー)

木島独自の熱処理(焼入・焼戻し)・研削加工・精密特殊目立など従来の本職大工鋸と同様に特に硬く(HRC59~61)製造しておりますので、耐久力・切れ味は抜群です。

用途ムク材(杉・桧)銘木を切るのに最高。内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10394011391-8210
6,230
4,598
5,058(税込)
当日出荷
10394027391-9240
6,230
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
10394036391A-10270
6,860
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
10394045391A-11300
6,860
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
63580617391-7180
7,480
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
10394054--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10394027
2021-05-28
用途: 木材の切断

よく切れます。鋸工房の硬い奴と間違えて替刃を購入したので、本体も試してみました。そんなに切れ味は変わらない印象です。

対象商品 : 10394027
2019-02-05
用途: 草刈り作業の際、切った樹木の枝を短く切断する。
その他業種

切れ味は良い。使い方も気を付けて作業したが、
引いた時だけでなくおそらく押した際に歯が割れた。
初日に割れたので、がっかりした。
今後は24cmより短い21cm歯長を購入してみたい。

対象商品 : 10394045
2018-09-26
用途: 趣味の木工作業
その他業種

欅をカットしました。とても満足できる切れ味ですた。

1が参考にしています
対象商品 : 10394045
2017-06-17
用途: 日本家屋の柱の継ぎ手を作る基礎練習
建設業・工事業

確かに切れ味は良い。今まで別のノコを使って切っていた時、堅い木だと感じていた。しかし、この硬い鋸を使ってみて、木が柔らかいのではないかと感じた。それほど良く切れると思う。

2が参考にしています
対象商品 : 10394036
2020-02-15
用途: 木材の裁断
株式会社雅賀

木を切った時は切れ味に驚きましたが、使用初日、数本切った時点で刃が欠けてしまいました。
素人が扱う代物ではないという事なのでしょうか・・・残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 10394045
2016-04-18
用途: 彫刻材の切出し、荒型取り作業
建設業・工事業

これまで4本ほど種々使いましたが、切れ味はもちろん材木の直線切りの際、外側が曲がらず(腕もありますが)一番です。
出来れば専用サヤがあるとうれしい。

1が参考にしています
対象商品 : 10394045
2019-04-07
用途: 庭木の処理
卸売・小売業

硬い鋸とあったのでさぞかし丈夫であろうと購入したのですが、使った初日に一部が欠けてしまいました。直径10cmほどの木を切っていたのですが、歯が噛んだ時に3cmくらい欠けました。全然丈夫じゃないですね。これなら安物の方が長持ちするのではないでしょうか。本当に残念です。

3が参考にしています
対象商品 : 10394027
2013-11-20
用途: 木工作業や伐採作業

とにかく使いやすく、切れ味が素晴らしい。今まで某ホームセンターの安価な鋸を使用していたが、こんなに違いを感じるとは思わなかった。長時間の作業にも向いていて、作業が楽しくなってしまう。思い切って買って良かったと感じています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする