7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1039630310000六角軸17280
1,850
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1039631210001六角軸17365
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1039632110002六角軸17450
2,650
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1039633710003六角軸21320
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1039634610004六角軸21450
4,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1887780210005六角軸30420
8,300
5,598
6,158(税込)
当日出荷
1887781810006六角軸30310
7,000
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10396303
2025-02-04
用途: 配管工事に伴うハツリ作業
中上鉄工所建設業・工事業

今までいろいろなブルポイントを使ったがこの商品が最高に良かった。長時間使用しても磨耗や変形が小さく良く刺さります。次回もリピ確定です。

対象商品 : 10396303
2024-12-23
用途: コンクリートハツリ作業
中上鉄工所建設業・工事業

機器メーカーの純正品と比べても遜色なく安価なため次回も購入します。

対象商品 : 10396303
2022-03-19
用途: コンクリート斫り作業

今まで普通の斫りノミを使っていましたが、すぐに先が丸くなって時間が掛って疲れが出ました。このブルポイントを使ってから先の丸まりが無くなり食い付きが良く能率が上がりました。一度使うとまた使いたくなります。

対象商品 : 18877802
2020-04-13
用途: コンクリートハツリ時
建設業・工事業

30Hのブルポイントが安価で購入でいないため、助かりました。

対象商品 : 10396312
2018-12-01
用途: 土間の斫り、側溝の斫り等
農・林・水産業

土間、側溝のコンクリート斫りに使用しましたが、特に指摘事項はなく満足しています。

対象商品 : 10396321
2014-01-11
用途: フェンス柱用穴あけ

長さが気に入りました。

対象商品 : 18877802
2022-10-26
用途: コンクリートの取壊し
建設業・工事業

まぁ、普通です。 今後の刃先の刃先の消耗具合が気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする