曜日別特売

電動ハンマー用スクレッパーN型

電動ハンマー用スクレッパーN型 - Rakuda(ラクダ/清水製作所)電動ハンマー用スクレッパーN型 - Rakuda(ラクダ/清水製作所)
(4件のレビュー)

クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。
刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。

適合機種
【マキタ電動ハンマー】
8500N、8500NP、8500NTP、HM0801
HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830
【マキタハンマードリル】
8038N、8700B、8700N、8800N
HR3511、HR3520、HR3811、HR3850
【日立電動ハンマー】
PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E
H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR
【日立ハンマードリル】
PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA
DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA
【リョービコンクリートハンマー】
CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425
CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A
【リョービハンマードリル】
ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A
ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N
使用ボルト12mm色(本体)サイズ(mm)17H×600(800)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1039639110038
16,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10396391
2020-06-06
用途: 長尺シート剥がしで使用しました
建設業・工事業

スクレーパーの歯を止めてる
ボトル、スプリングワッシャーなどが、振動で緩んでしまいます、それがなければナイスな商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10396391
2020-04-17
用途: 長尺シート剥がしで使用しました
建設業・工事業

スクレーパーの歯を止めているナットが、振動で、すぐに、緩んでしまい大変でした改善してもらいたいです。

対象商品 : 10396391
2018-11-27
用途: Pタイル剥し、長尺剥し
株式会社三起ネオサス建設業・工事業

悪い所は、ねじの緩み、緩み止めナットでも使った方が良いかも。

対象商品 : 10396391
2015-10-07
用途: 床材(Pタイル)剥がし
ワカバ屋

本日(10/7)早速、Pタイル剥がしに使用しました。
重量があるので、うまく手を添えて作業すると作業がはかどり2日間見ていた作業量も
1日で終わらせることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする