トグラー

トグラー - TOGGLERトグラー - TOGGLERトグラー - TOGGLERトグラー - TOGGLERトグラー - TOGGLERトグラー - TOGGLERトグラー - TOGGLER
(11件のレビュー)

取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。
どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)

用途設備、内装ドリル径(Φmm)8
注意
※完全開脚以外の場合は若干引抜き強度が低下します。
土壁には使用できません。
硬質の壁材には大き目の下穴を開けて下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用ねじ
使用壁厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10402813TA1箱(100本)(径)Φ4~5mm、(長さ)25mm+取付物の厚み3~6
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
10402804T9.51箱(100本)(径)Φ3.5~6mm、(長さ)30mm+取付物の厚み9~11
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10402822TB1箱(100本)(径)Φ3.5~6mm、(長さ)32mm+取付物の厚み11~13
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10402831TC1箱(100本)(径)Φ3.5~6mm、(長さ)38mm+取付物の厚み15~19
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
10402847TD1箱(50本)(径)Φ3.5~6mm、(長さ)45mm+取付物の厚み25以上
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10788276TG-TA1パック(50本)-3~6
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10402822
2025-03-08
用途: 石膏ボードへの機器設置
有限会社アジアキーセンター建設業・工事業

ロックウール吸音板の捨て貼り工法の天井に、防犯カメラや警報機器類を設置する時のアンカーはこれ一択だと思う。
他のアンカーだと沈み込んでしまうが、トグラーはボード厚みを合わせてやれば問題ない。価格がもう少し安ければ最高だが、性能を考えれば妥当。

対象商品 : 10402822
2025-01-30
用途: 壁掛けの棚など
須田正建築建設業・工事業

使いやすいですね  他社のも使うことありますが他社の物よりガンジョウに仕上がるみたいですね

対象商品 : 10402813
2023-05-13
用途: 壁に電話機を設置する際に使用
ファインテック株式会社サービス業

箱単位はホームセンターには無い為、お得で助かりました。

対象商品 : 10402822
2021-01-13
用途: 軽量物取付け
建設業・工事業

いつも使っているので在庫補給しました。個人的には対PB向けにお勧めですよ。

対象商品 : 10402813
2017-07-04
用途: 空調工事

とても使いやすくてよかったです。
次回もまた購入します。

対象商品 : 10402813
2016-08-25
用途: 照明の取り付け時
サービス業

ボードに、取付けるのには最適でした。
今後も採用したい。

1が参考にしています
対象商品 : 10402804
2016-07-30
用途: 天井ボードに、照明設置
サービス業

下穴8mmで、ボードの厚み7mmに使用
 大変良かったと思います。

対象商品 : 10402813
2013-08-26
用途: 機器の壁面への取り付け

いつも満足してます。1個当たりの価格が少々高いので、まとめ買いの大容量があるといいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2511:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする