曜日別特売

コンクリートピン(軽量物用) バリューパック

コンクリートピン(軽量物用) バリューパック - 若井産業コンクリートピン(軽量物用) バリューパック - 若井産業
(6件のレビュー)

コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。

用途内装、設備材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
注意
※ピンを打ち込む際のハンマーは、700g~1kgのものをご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10402856CP19V1パック(150本)19
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37129285CP25V1パック(125本)25
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37129285
2019-04-30
用途: 河川の工事などの時
建設業・工事業

目地材をコンクリート構造物につけるときに使用しました。他のコンクリート釘などを使用した時はうまく打ちつけないときがありましたが、このコンクリートピンを使用したら楽にうちこめるようになりました。これからも使用していきたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 10402856
2016-04-28
用途: コンクリ-トへの固定
個人のお客様

コンクリ-ト打設後数日なら楽に打ち込める。何年もたったコンクリ-トへは難しいかも?打ち込み専用工具はプロでも必ず使うべき。

対象商品 : 10402856
2015-02-14
用途: 配管サポートなどの取付
テイ シークェンス建設業・工事業

コンクリートの質によっては割れてしまう事も有ります。
重い物は付けられません。
でもアンカーに比べたら楽です。

対象商品 : 10402856
2015-11-07
用途: 塗装時小物の固定
山口鈑金自動車工業有限会社

早くこのピン出会いたかった とても助かっています

対象商品 : 37129285
2014-07-25
用途: コンクリートに打ち込む時に使用します。

ハンマードライブホルダーとセットで使用するので、打ち込む位置や場所が容易に打てる。最後まで打ち込まないとピンが曲がることがある。

1が参考にしています
対象商品 : 37129285
2012-10-29
用途: 配管

写真と実物が異なる。
処理してもらったけど、このページは改善されてないのでこの評価。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
画像を変更しました。
ご指摘頂きまして、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1268:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする