内装ビス

内装ビス - 若井産業内装ビス - 若井産業内装ビス - 若井産業内装ビス - 若井産業内装ビス - 若井産業内装ビス - 若井産業内装ビス - 若井産業内装ビス - 若井産業
(4件のレビュー)

鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。

用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。仕上処理クロメートメッキ
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
頭径D(Φmm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
ねじ長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1040287471383201パック(310本)M3.88.03.83222
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1040288371383801パック(250本)M3.88.03.83825
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1040289271424201パック(225本)M4.28.24.24226
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1040290171424501パック(200本)M4.28.24.24528
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
1040291771425001パック(175本)M4.28.24.25030
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1040292671426501パック(125本)M4.28.44.26538
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1040293571457501パック(100本)M4.58.44.57540
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1040286571352501パック(450本)-8.03.52519
オープン
取扱い終了
1040294471459001パック(60本)-8.44.59050
オープン
取扱い終了
1040295371481201パック(30本)-9.54.812062
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10402883
2023-08-14
用途: これじゃないと
製造業

昔は近所のホームセンターでも普通に売ってたのですが、このサイズが数軒回ったけどどこにも売って無い
有るのは全ネジばかり、全ネジじゃダメなんですこれじゃ無いと

対象商品 : 10402883
2019-04-02
用途: 板等を止める時
松田事務所

この2段ネジのビスは長年使ってます。
特に細身なので板も割れにくく。
ネジ山が高いのと低いので、緩みと割れを抑えてます。
ステンレスでは無いので、長期間雨に当たると錆びます。1年は大丈夫です。
錆びると、新しいのを打ち替えます。
割れにくいので、コンパネの縁に縦にネジ打って、カバー用の箱を作ったりもします、大丈夫です。
値段も割安なのでこれからも購入しょうと思います。

対象商品 : 10402874
2017-01-22
用途: 木にプラスチックを取り付ける時
農・林・水産業

このビスを使った感想は、少し長いと思った。でも、早くもんできまる。値段は、ちょうどいいんじゃないかなあ。

対象商品 : 10402926
2014-07-10
用途: 垂木の結合
Kウォータープルーフ建設業・工事業

リフォームにて天井垂木組みで利用。非常にしっかりしていて使いやすく値段も手頃でした。
まだ残っているので、無くなれば購入します。
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
549:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする