若井産業
ブロッカー(ALCブロック用アンカー)
用途
ALC、ブロック、軽量コンクリート、木工用
付属品
専用打込棒
ドリル径(Φmm)
14.5
適合材
ALCブロック
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穿孔深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10392961
B-1545
45
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
10392977
B-1560
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください