ニベアクリーム

ニベアクリーム - 花王
(6件のレビュー)

健康でしっとりした素肌を保つスキンケアクリームです。肌にうるおいを与えるスクワラン、ホホバオイル配合。

成分水、ミネラルオイル、ワセリン、グリセリン、水添ポリイソブテン、マイクロクリスタリンワックス、シクロメチコン、ラリンアルコールパラフイン、スクワラン、ホホバ油、オレイン酸デジル、オクチルドデカノール、ジステアリン酸AI、ステリアン酸Mg、硫酸Mg、クエン酸、安息香酸塩、トコフエノール、香料等シリーズニベア内容量1個(169g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10361732大缶
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10361732
2023-09-27
用途: 塗料吹付作業前に目元など塗料が付着しやすい部分に塗っておくと塗料が洗い流しやすい

肌の保護にもなるので欠かせません、肌に密着するクリームの硬さがニベアクリームが最適です。大容量とかあると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10361732
2022-11-19
用途: 乾燥時期に
その他業種

子供の頃から使っていたが大人になるとあれこれ使うも、老いてみると、やっぱこれだなと♪無くなったらまたリピします♪

2021-11-21
用途: 肌荒れと乾燥肌用に
その他業種

病院で検査しても原因不明の左肩のみの湿疹で3~4000円位のクリーム等使おうが効果無しなのでダメ元で青缶使ったら痒みも軽減してくれるので11月から4月まではお世話になりっぱなしです。

1が参考にしています
対象商品 : 10361732
2018-02-21
用途: 手洗い後に

作業現場での手洗い後に使用しています。
いろいろなハンドクリームを使用してきましたが一番しっとりが長続きしている商品だと思う。

対象商品 : 10361732
2016-12-20
用途: 毎朝手足にぬりのばしています。
教育・研究機関

外仕事が多く、特に手のあれに苦しんでいましたが、何回かぬっている内に、ささくれもなくなり、どんどんしっとり感が出てきました。

対象商品 : 10361732
2009-05-01
用途: 工業用黒ゴム製品等使用後、手が汚れるもののピンク石鹸はふわりと手触りも良く重宝しています。

ニベアクリームは手等洗浄後に使用します、サッパリと手に馴染み荒れを防いでくれるのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする