三木技研
C-11 特製ブロック槌
超硬合金付ブロック槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類
トンカチ
全長(mm)
330
主な用途
石工作業
注意
※超硬合金付ブロック槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付ブロック槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと、使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
口径(mm)
刃幅(mm)
寸法(mm)
頭の全長(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10405762
168
1個
-
-
-
125
21角
¥
12,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65870394
170
1丁
21角
40
40
125
-
¥
5,250
取扱い終了
10405771
169
1個
-
-
-
135
24角
¥
13,410
取扱い終了
65870403
171
1丁
24角
60
60
135
-
¥
5,846
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください