6.35sqラチェットハンドル(ショート)

6.35sqラチェットハンドル(ショート) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sqラチェットハンドル(ショート) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。
この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。

質量(g)55寸法L(mm)75寸法H(mm)11.4差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22寸法T(mm)18.7ギヤ歯数20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103059852753PS
6,110
3,998
値下げ
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10305985
2013-08-10
用途: バイク整備

コンパクトでラチェットフィールもよく使いやすい。値段は他店と比べるとだいぶ高いです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする