6.35sqクイックスピンナー

6.35sqクイックスピンナー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sqクイックスピンナー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)
寸法L(mm)20.5質量(g)19差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103060372756
2,220
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10306037
2019-05-16
用途: 航空機の整備作業
その他業種

狭い場所で、ラチェットレンチの操作に制約があるような時、このクイックスピンナーで手締めをしておく等、便利に使っています。サイズが小さくて場所を取らないので、今では、ラチェットレンチに常時セットして使っています。能率の向上が得られ、便利です。

対象商品 : 10306037
2011-06-26
用途: 早回し
農・林・水産業

有ると無いとではスピードが違う
常にラチェットに着けて使っています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする