9.5sqナットグリップディープソケット

9.5sqナットグリップディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqナットグリップディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqナットグリップディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqナットグリップディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqナットグリップディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqナットグリップディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)

ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。
狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法L(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103077713350M-81217.3508
2,180
1,798
1,978(税込)
当日出荷
103077873350M-1014.517.35410
2,180
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
103077963350M-1216.817.35812
2,180
1,798
1,978(税込)
当日出荷
103078053350M-1318175913
2,180
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
103078143350M-1419.5187114
2,180
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10307787
2020-07-16
用途: 組み立て作業時
サンラジオ電工

もう少しカチッとしていると良いと思う。頭の薄いボルトは食わない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする