曜日別特売
(6件のレビュー)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)3/4"(19)SQ.内容量1個
全60種類を絞り込む
二面幅(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103111046405M-171750175
2,310
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
103111136405M-181850178
2,310
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
103111226405M-191950179
2,310
1,698
1,868(税込)
当日出荷
103111316405M-202050185
2,410
1,698
1,868(税込)
当日出荷
103111476405M-212150185
2,310
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
103111566405M-222250187
2,310
1,698
1,868(税込)
当日出荷
103111656405M-232350187
2,310
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
103111746405M-242450200
2,310
1,698
1,868(税込)
当日出荷
103111836405M-252550217
2,410
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
103111926405M-262650222
2,310
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
103112016405M-272753254
2,310
1,698
1,868(税込)
当日出荷
103112176405M-282853298
2,990
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
103112266405M-292955292
2,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
103112356405M-303055301
2,850
1,998
2,198(税込)
当日出荷
103112446405M-313157294
2,990
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
103112536405M-323257351
2,850
1,998
2,198(税込)
当日出荷
103112626405M-333357384
2,990
1,998
2,198(税込)
当日出荷
103112716405M-343457397
3,280
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
103112876405M-353559422
3,450
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
103112966405M-363659438
3,280
2,398
2,638(税込)
当日出荷
103113056405M-373759484
3,280
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
103113146405M-383859523
3,280
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
103113236405M-393959538
4,230
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
103113326405M-404062550
4,230
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
103113416405M-414162633
4,230
2,998
3,298(税込)
当日出荷
103113576405M-424262652
4,230
3,500
3,850(税込)
当日出荷
103113666405M-434362659
5,040
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
103113756405M-444462657
5,040
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
103113846405M-454568734
5,040
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
103113936405M-464668791
5,040
3,598
3,958(税込)
当日出荷
103114026405M-474768816
6,230
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
103114116405M-484868800
6,230
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
103114276405M-505068880
5,590
3,998
4,398(税込)
当日出荷
103114366405M-525272925
7,530
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
103114456405M-5454721040
9,100
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
103114546405M-5555721006
10,100
6,798
7,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
103114636405M-5656721092
10,100
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
103114726405M-5757721169
10,100
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
103114816405M-5858721149
11,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
103114976405M-6060761402
12,200
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
103115066405M-6363761494
13,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
103115156405M-6565801608
16,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
103115246405M-7070841785
19,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
103115336405M-7575862186
23,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
103115426405M-8080902475
27,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
103115516405M-8585902620
32,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
069342356405M-141450160
2,310
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
069342446405M-1515--
2,310
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
069342536405M-161650167
2,410
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
069342626405M-4949--
6,230
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06934296
2023-05-06
用途: フォークリフトの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

フォークリフトの整備の為に購入しました。サイズを測ると59ミリだったので、いろいろ探しましたが、コーケンにあり整備することが出来ました。あまり使うサイズではないので、今回限りと思います。工具自体はしっかりしています。

対象商品 : 10311402
2023-03-14
用途: 機械のメンテナンス
龍泉寺

やっぱりコーケン。作りはしっかりしていて、ガタつきもありません。

対象商品 : 10311296
2017-01-17
用途: バイクメンテナンス
有限会社クラフト

質感・精度・使いやすさ
すべて大変良いですね、値段的にも手頃(他社より大分安いとは思いますが)

対象商品 : 10311341
2015-11-06
用途: 車の整備

前から欲しかったので これと言って 変わりは無いのですが 自己満足しています

対象商品 : 10311235
2017-05-03
用途: 鉄道車両の重要部を締めるのに購入しました
運輸・通信業

現場に配達して頂きましたが使用の際寸法が合わず作業が出来ず半日遅れの作業となり(別手配で対応)大きな損害を被りました。購入の際寸法L(mm)55と記載されていましたので55㎜ボルト対応と判断して購入しました。到着していたのは30㎜で使用できませんでした。表示の仕方が如何なものでしょうか。消費者には職人もいますが素人もいます分かり易くすべきでは無いでしょうか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。分かりやすい表記については今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 10311296
2014-12-03
用途: トルクレンチに使用するソケット
有限会社アースデック

機械部品、また工具等の商品等の名称が分からず、ネット上で探していたら
モノタロウネットストアを見て、だんだん必要なものを注文できるように
なりました。現場に取り付いているナットにぴったりのソケットを
購入することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする