Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
25.4sqラチェットハンドル
トラスコ品番
811-9986
質量(g)
4090
寸法L(mm)
800
寸法H(mm)
36.2
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法D(mm)
70
寸法T(mm)
62.2
ギヤ歯数
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10315155
8749
¥
41,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください