曜日別特売

9.5sqナットツイスター(ディープ)

9.5sqナットツイスター(ディープ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqナットツイスター(ディープ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqナットツイスター(ディープ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqナットツイスター(ディープ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法L(mm)80寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法D1(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103153923128-8(L80)586138
4,850
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
103154013128-9(L80)61614.59
4,850
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
103154173128-10(L80)66815.810
4,850
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
103154263128-11(L80)70817.211
4,850
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
103154353128-12(L80)771018.512
4,630
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
103154443128-13(L80)801019.713
4,980
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
103154533128-14(L80)82122114
4,740
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする