曜日別特売

12.7sqナットツイスター(ディープ)

12.7sqナットツイスター(ディープ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqナットツイスター(ディープ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqナットツイスター(ディープ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法L(mm)120寸法D2(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ナットツイスターは正ネジ(右ネジ)の取り外し専用です。
対象となるボルト/ナットの材質や熱処理、表面処理等により食い付きが悪い場合があります。
ナットツイスターで外したボルト/ナットには食い込んだキズが付きます。
ボルト/ナットの再使用は出来ませんので新品と交換してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法D1(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103154624128-17(L120)2271625.817
7,210
4,998
5,498(税込)
当日出荷
103154714128-19(L120)2471628.419
7,210
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
103154874128-21(L120)262173121
7,210
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
103154964128-22(L120)259173222
7,210
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする