曜日別特売
(5件のレビュー)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103060462760-28-28
1,160
939
1,033(税込)
当日出荷
103060552760-50-50
1,200
989
1,088(税込)
当日出荷
103060642760-100-100
1,290
1,098
1,208(税込)
当日出荷
103060732760-150-150
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
103060822760-200-200
2,070
1,698
1,868(税込)
当日出荷
103060912760-250-250
2,170
1,798
1,978(税込)
当日出荷
103061072760-300-300
3,070
2,798
3,078(税込)
当日出荷
103061162760-350-350
3,350
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
103061252760-400-400
3,460
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
103061342760-600-600
4,680
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
200497862760-756.35 [1/4]75
1,350
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10306055
2023-10-23
用途: 自転車やバイクその他整備全般

2度目のレビューとなります。ハンドルの差し込み部分についたギザギザが非常に秀逸です。ハンドルやソケットを抜く際には滑り止めとして機能するのは前にも書きましたが、それと、ハンドルを付けずに直接このギザギザ部分を回して仮締めまでは楽に出来ます。どんな小ぶりなハンドルも邪魔になるような込み入った部分での作業に、このギザギザが活躍します。さすがはコーケンです。

対象商品 : 10306055
2021-11-29
用途: オートバイの車載工具として

オートバイの車載工具として50mmのものを購入しました。判ってはいましたが、50mmはかなり短いです。本当は75mmのものが丁度良いと思っていたのですが、この製品のラインナップにはありませんでした。ですが 50mmでも特に問題は無いですし、ラチェットレンチに直にソケットを取り付けるよりも、これを常に噛ませて使用した方が断然使い易そうな長さです。
それと、商品写真では気が付きませんでしたが、凹側の側面にギザギザが付いていて、抜き差しする時の滑り止めになりますね。さすがコーケン、一流のきめ細やかさだと思います。

対象商品 : 10306046
2021-10-06
用途: 工具箱の汎用性の為に。
個人のお客様

細かい作業の時には工具の長さの整合性は
とても求められる事と思います。
その整合性の為に購入しました。
価格帯が少しだけ高いかなと思いますが
痒い所に手が届く工具箱で有る為の投資です。

対象商品 : 10306064
2019-06-16
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ローレット加工してあって、とても回しやすく、使いやすい。

対象商品 : 10306073
2019-06-16
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ローレット加工が施してあって、とても回しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする